Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA QD120 12 / 3G09 M10 -kaapeli Quick-flex Qd 120v 9 jalkaa | AE9QBF 6LFR7

LITHONIA LIGHTING QD120 12/3G09 M10 pudotuskaapeli Quick-flex Qd 120v 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QBF Malli: QD120 12/3G09 M10Ristiviite: 6LFR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotuskaapeli
Pituus108 "
TyyppiReloc, Quick-Flex QD
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Integroi muiden sähkölaitteiden, kuten poistumistien, yksikön varusteiden, alasvalojen, kiskovalojen ja virtalähteiden, integroinnin Quick-Flex (R) -järjestelmään. On käytettävä yhdessä Quick-Flex (R) -jakajan (QS) kanssa. Kolme 12 AWG -johtoa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING QD120 12/3G09 M10 pudotuskaapeli Quick-flex Qd 120v 9 jalkaa
€54.39 / yksikkö