Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA QC120 12 / 3G09 M10 -muunnin Quick-flex Qc 120v 9 jalkaa | AE9QAL 6LFN9

LITHONIA LIGHTING QC120 12/3G09 M10 muunnin Quick-flex Qc 120v 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QAL Malli: QC120 12/3G09 M10Ristiviite: 6LFN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnin
Pituus108 "
TyyppiReloc, Quick-Flex QC
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarjoaa käyttöliittymän johdotuksen ja Quick-Flex (R) -järjestelmän välillä kotijärjestelmän sijainnissa. Kolme 12 AWG -johtoa ja yksi 12 AWG -maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ACUITY LITHONIA QC120 12 / 3G05 MP4918 M10 -muunnin Quick-flex Qc 120v 5 jalkaa | AE9QAK 6LFN8 QC120 12 / 3G05 MP4918 M1060 "€48.30
ACUITY LITHONIA QC120 12 / 2G05 MP4930 M10 -muunnin Quick-flex Qc 120v 5 jalkaa | AE9QAU 6LFP6 QC120 12 / 2G05 MP4930 M1060 "€42.13
ACUITY LITHONIA QC120 12 / 2G09 M10 -muunnin Quick-flex Qc 120v 9 jalkaa | AE9QAV 6LFP7 QC120 12/2G09 M10108 "€61.19
ACUITY LITHONIA QC120 12 / 3G M10 -muunnin Quick-flex Qc 120v 11-1 / 2 tuuman pituus | AE9QBG 6LFR8 QC120 12 / 3G M1011.5 "€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING QC120 12/3G09 M10 muunnin Quick-flex Qc 120v 9 jalkaa
€72.45 / yksikkö