Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OLCS 8 DDB M4 Led lamppuvalo 9w 120v 700l | AF7TCE 22LU31

LITHONIA LIGHTING OLCS 8 DDB M4 Led lamppuvalo 9w 120v 700l

Varastossa
Tuote: AF7TCE Malli: OLCS 8 DDB M4Ristiviite: 22LU31

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€259.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-arkkitehtoninen seinäseinä
Värilämpötila.4000K
CRI85
Korkeus12.5 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
Pituus3.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valon jakautuminenTyyppi V
Lumens700
Lumenia wattia kohden64
Käyttölämpötila alue-30 astetta 40 astetta C.
Nimetty elämä50,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus4 ft.
Jännite120 VAC
Takuu5 v.
Watts9
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi9405103000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 8 kevyttä moottoria, 2.5 kV ylijännitesuoja
    • Alamerkki: Lithonia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLCS 8 DDB M4 Led lamppuvalo 9w 120v 700l
€259.82 / yksikkö