Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OLB F 8 50K Led -valonheitin 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k

Varastossa
Tuote: AF7MJG Malli: OLB F 8 50KRistiviite: 21YH19

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisimet
Värilämpötila.5000K
CRI65.1
Korkeus7 13 / 16 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto100W INC / 23W-26W CFL
Pituus5.25 "
Lens MaterialLasi
Valon jakautuminenLaaja tulva
Lumens835
Lumenia wattia kohden76
AsennusRysty 1/2 "NPT: llä
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-30 astetta 40 astetta C.
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts11
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.CRIPituusValon jakautuminenLumensLumenia wattia kohdenAsennusHinta
ACUITY LITHONIA OLB F 8 30K Led -valonheitin 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 OLB F 8 30K3000K84.35.25 "Laaja tulva59256Pyöreä napa€368.58
ACUITY LITHONIA OLB S 8 50K Led -valonheitin 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 OLB S 8 50K5000K65.53.5 "Kaupallinen85778Rysty 1/2 "NPT: llä€373.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k
€414.97 / yksikkö