Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OCS 480 05 WH M35 -piirivalitsin Onepass Ocs 480v 5 jalkaa | AE9PZP 6LFK9

LITHONIA LIGHTING OCS 480 05 WH M35 piirin valitsin Onepass Ocs 480v 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9PZP Malli: OCS 480 05 WH M35Ristiviite: 6LFK9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirivalitsin
Pituus60 "
TyyppiReloc, OnePass OCS
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pistokeliitäntä avoimiin kattokalusteisiin, tarjoaa teollisuuden kalusteiden nopean asennuksen sekä joustavuuden kalusteiden siirtämiseen tulevaisuudessa. Patentoidut komponentit mahdollistavat sekä kiinnikkeiden että johdotusten asentamisen samanaikaisesti tai yhdellä kertaa, sig

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteHinta
ACUITY LITHONIA OCS 277 05 WH M35 -piirivalitsin Onepass Ocs 277v 5 jalkaa | AE9PZM 6LFK7 OCS 277 05 WH M3560 "277€52.82
ACUITY LITHONIA OCS 277 10 WH M25 -piirivalitsin Onepass Ocs 277v 10 jalkaa | AE9PZN 6LFK8 OCS 277 10 WH M25120 "277€69.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OCS 480 05 WH M35 piirin valitsin Onepass Ocs 480v 5 jalkaa
€52.82 / yksikkö