Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA MSI360IMP High Bay -anturi 360 asteen valkoinen | AE8BLW 6CGD4

LITHONIA LIGHTING MSI360IMP High Bay Sensor 360 Degree White

Varastossa
Tuote: AE8BLW Malli: MSI360IMPRistiviite: 6CGD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lahden anturi
VäriValkoinen
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120/277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Toimii vain 120 tai 277 voltilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA MSIIMP -anturin anturi käytävä valkoinen | AE8BLV 6CGD3 MSIIMP€225.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING MSI360IMP High Bay Sensor 360 Degree White
€229.79 / yksikkö