ACUITY LITHONIA L7XLED T24 U Led Recsd Uudisrakennuskotelo 6 tuumaa | AC4XAU 31A125

LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 U Led Recsd Uusi rakennuskotelo 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XAU Malli: L7XLED T24 URistiviite: 31A125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu uudisrakennuskotelo
Pituus15 "
Nimellinen Koko6"
Jännite120-277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 U Led Recsd Uusi rakennuskotelo 6 tuumaa
€4.62 / yksikkö