Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA L7XLED T24 SDT 277V U Led Rcsd -kotelo 277v Astu alas 6 tuumaa | AC4XAT 31A124

LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 SDT 277V U Led Rcsd-kotelo 277v Step Down 6 In

Varastossa
Tuote: AC4XAT Malli: L7XLED T24 SDT 277V URistiviite: 31A124

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu uudisrakennuskotelo 277 V astu alas
Pituus15 "
Nimellinen Koko6"
Jännite277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)17.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.26
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L7XLED T24 SDT 277V U Led Rcsd-kotelo 277v Step Down 6 In
€32.29 / yksikkö