Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA HC3P L7-15P Koukku / pistoke / johto 277 V | AC8YKA 3EU53

LITHONIA LIGHTING HC3P L7-15P Koukku/pistoke/johto 277 V

Varastossa
Tuote: AC8YKA Malli: HC3P L7-15PRistiviite: 3EU53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut lisävarusteet
TyyppiValaisimen kiinnityskoukun johto ja pistotulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 277 V, NEMA Twist-lock, 3 Ft johto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA HC3P L6-15P Koukku / pistoke / johto 240 V | AC8YJZ 3EU52 HC3P L6-15P€74.85
ACUITY LITHONIA HC3P L7-20P Koukku / pistoke / johto 277 V | AC8YKB 3EU54 HC3P L7-20P€80.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING HC3P L7-15P Koukku/pistoke/johto 277 V
€77.53 / yksikkö