ACUITY LITHONIA FHE 654 ND 1/41/2 CS89 Märkäpaikannuslaite T5ho 324w 120-277v | AD9VLB 4VDC6

LITHONIA LIGHTING FHE 654 ND 1/41/2 CS89 märkävalaisin T5ho 324w 120-277v

Tuote: AD9VLB Malli: FHE 654 ND 1/41/2 CS89Ristiviite: 4VDC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkäpaikannuslaite
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteSähköinen ohjelma alkaa
Valaisimen tyyppiKorkeapaineletku alas
Valaisimen teho324W
Korkeus6"
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloLasikuitu
IP-luokitus65, 66, 67
Mukana lamppuEi
Lampun määrä6
lampun tyyppiT5HO
Lampun watti54
Pituus51.88 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai jousitus
Jännite120 ja 277
Leveys14.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.84
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letku alas (1300 psi)
    • Erityisominaisuudet: 6 jalkaa valkoinen johto, 16/3, ei pistoketta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FHE 654 ND 1/41/2 CS89 märkävalaisin T5ho 324w 120-277v