ACUITY LITHONIA FHE 632 ND 2/3 CS89 Märkäpaikannuslaite T8 192w 120-277v | AD9VLA 4VDC5

LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 märkävalaisin T8 192w 120-277v

Varastossa
Tuote: AD9VLA Malli: FHE 632 ND 2/3 CS89Ristiviite: 4VDC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkäpaikannuslaite
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiKorkeapaineletku alas
Valaisimen teho192W
Korkeus6"
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloLasikuitu
IP-luokitus65, 66, 67
Mukana lamppuEi
Lampun määrä6
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus51.88 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai jousitus
Jännite120 ja 277
Leveys14.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.41
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letku alas (1300 psi)
    • Erityisominaisuudet: 6 jalkaa valkoinen johto, 16/3, ei pistoketta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 märkävalaisin T8 192w 120-277v
€501.09 / yksikkö