ACUITY LITHONIA EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Märkäpaikannuslaite T8ho 160w 120-277v | AC2QDQ 2LYX8

LITHONIA LIGHTING EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PS märkävalaisin T8ho 160w 120-277v

Tuote: AC2QDQ Malli: EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PSRistiviite: 2LYX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkäpaikannuslaite
Ympäristön lämpötila Alue50 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen ohjelma alkaa
Valaisimen tyyppiKorkeapaineletku alas
Valaisimen teho160W
Korkeus7.25 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettua valkoista polymeeria
KoteloAlumiini
IP-luokitus65
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8HO
Lampun watti86
Pituus98 "
LinssiErittäin iskevä kirkas akryyli
Asennusjousitus
Vaihtolinssi1VNP6
Jännite120 ja 277
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)255.27
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letku alas (1200 psi)
    • Erityisominaisuudet: Suljettu ja tiivistetty

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PS märkävalaisin T8ho 160w 120-277v