Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA CM PDT 9 WR Läsnäoloanturi 450 neliömetriä Jalat kattoon AG2AFE 30ZX08

LITHONIA LIGHTING CM PDT 9 WR käyttöaste 450 neliömetriä Jalat Katto

Varastossa
Tuote: AG2AFE Malli: CM PDT 9 WRRistiviite: 30ZX08

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton läsnäoloanturi
VäriValkoinen
Viestintämenetelmä900 MHz RF
Kattavuus450 sq ft.
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Installation TypeKatto
VirtalähdeAA-litiumparistot
Anturin tyyppiKaksoistekniikka (PIR / mikrofoni)
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulma360 asteen pieni liike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.07
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusAnturin tyyppiKatselukulmaHinta
ACUITY LITHONIA CM 9 WR Läsnäoloanturi 450 neliömetriä Jalat kattoon AG2AFD 30ZX07 CM 9 WR450 sq ft.Passiivinen infrapuna360 asteen pieni liike€241.19
ACUITY LITHONIA CM 10 WR Läsnäoloanturi 1800 Sq. Jalat kattoon AG2AFF 30ZX09 CM 10 WR1800 sq.ft.Passiivinen infrapuna360 asteen suuri liike€214.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING CM PDT 9 WR käyttöaste 450 neliömetriä Jalat Katto
€303.14 / yksikkö