ACUITY LITHONIA AVSM 2 32 MDR DLS MVOLT GEB10IS -koristeellinen valaisin 2-lamppu 32wt8 120-277 | AB3HUD 1THV2

LITHONIA LIGHTING AVSM 2 32 MDR DLS MVOLT GEB10IS koristevalaisin 2 lamppu 32wt8 120-277

Varastossa
Tuote: AB3HUD Malli: AVSM 2 32 MDR DLS MVOLT GEB10ISRistiviite: 1THV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0 - 95 F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaitePika-aloitus elektroninen
Valaisimen tyyppiSuora / epäsuora
Valaisimen teho56
Korkeus4.375 "
Asumisen viimeistelyValkoinen ABS / PC-sekoitus
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
AsennusPinta- tai teepalkki
Jännite120-277
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.99
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)138.94
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pinta-asennettava kiinnitys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING AVSM 2 32 MDR DLS MVOLT GEB10IS koristevalaisin 2 lamppu 32wt8 120-277
€342.35 / yksikkö