ACUITY LITHONIA AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF matalan lahden valaisin 50 tuuman pituus 2 lamppu | AD3PMK 40L063

LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay -valaisin, 50 tuuman pituus, 2 lamppu

Varastossa
Tuote: AD3PMK Malli: AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAFRistiviite: 40L063

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue25 astetta C
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaitePika-aloitus elektroninen
KanavaliitinNapsauta tornin koteloa
Kanavan leveys13-3 / 8 "
Valaisimen tyyppiTeollinen
Valaisimen teho64
Korkeus6.625 "
Asumisen viimeistelyPaistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus49 4 / 5 "
Metallimittari20
AsennusPinta / ripustettu
Heijastimen tyyppiAukoton
Ehdotettu lampun tuotenumero3 VK30
Jännite120-277
Leveys13.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)16.83
Laivan pituus (cm)126.53
Laivan leveys (cm)33.97
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Heavy Duty Turret Industrial

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay -valaisin, 50 tuuman pituus, 2 lamppu
€142.83 / yksikkö