ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L LP840 NDX LED Upotettu Troffer 4000K 21W 120-277V | AF7CWW 20VC36

LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 20L LP840 NDX LED Upotettu Troffer 4000K 21W 120-277V

Varastossa
Tuote: AF7CWW Malli: 2GTL 2 20L LP840 NDXRistiviite: 20VC36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.4000K
CRI82
MalliTalous
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Korkeus3.25 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus24 "
Lumens2000
Lumenia wattia kohden95
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0 astetta 104 astetta F
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts21
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensVärilämpötila.MalliLumenia wattia kohdenNimetty elämäTemp. alueJänniteTakuuHinta
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Upotettu Ambient Troffer 3300L Valkoinen | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KYmpäristön siirto8050,000 tuntia.0-25 astetta C120 ja 277-€396.32
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Upotettu arkkitehtoninen siirtolaite 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KArkkitehti Troffer8050,000 tuntia.0-25 astetta C120 ja 277-€578.96
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED-valaisin 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KVolumetrinen kiinnitys10050,000 hr.0-104 astetta F120/2775 vuoden takuu-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 -valo-LED-yleisalue 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KVolumetrinen kiinnitys7350,000 tuntia.0-25 astetta C120 ja 277-€414.09
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED-upotettava kaukoputki 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KTalous9550,000 hr.0 astetta 104 astetta F120 - 277 VAC5 v.€245.18
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED-upotettava takataskuri 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KTalous9550,000 hr.0 astetta 104 astetta F120 - 277 VAC5 v.€223.97
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED-upotettava kaukoputki 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 hr.0 astetta 104 astetta F120 - 277 VAC5 v.€238.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 20L LP840 NDX LED Upotettu Troffer 4000K 21W 120-277V
€240.92 / yksikkö