ACUITY LITHONIA 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CTD 3YA27

LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v

Tuote: AD3CTD Malli: 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10ISRistiviite: 3YA27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiSuora / epäsuora
Valaisimen teho56W
Korkeus5.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32W
Pituus48 "
Jännite120 - 277V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.83
Laivan korkeus (cm)122.94
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Center Mount Diffuser, pyöreät reiät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen teholampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
ACUITY LITHONIA 2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS Upotettu Troffer F4030b x 78w 120-277v | AD3CTB 3YA25 2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS78WF4030BX40W24 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v