Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125OS103N päätykappale, beige, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HZN 55ME26

ACROVYN FR125OS103N päätykappale, beige, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HZN Malli: FR125OS103NRistiviite: 55ME26
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
€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriBeige
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP103N päätykappale, beige, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HZF 55LY71 SCR40CAP103N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN FR225CAP103N päätykappale, beige, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HZG 55ME19 FR225CAP103N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS103N päätykappale, beige, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HZH 55ME20 FR225OS103N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125CAP103N päätykappale, beige, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HZM 55ME25 FR125CAP103N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€9.83
ACROVYN SCR64MCAP103N päätykappale, beige, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HZP 55LY83 SCR64MCAP103N6"1-1 / 4 "€23.68
ACROVYN SCR64MOS103N päätykappale, beige, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HZQ 55LY84 SCR64MOS103N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP103N päätykappale, beige, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HZR 55LY77 SCR48MCAP103N4"1-1 / 4 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125OS103N päätykappale, beige, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€12.81 / yksikkö