Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125CAP929N Päätykappale, Oyster Grey, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HRR 55MD67

ACROVYN FR125CAP929N Päätykappale, Oyster Grey, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HRR Malli: FR125CAP929NRistiviite: 55MD67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriOyster Grey
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP929N päätykappale, Oyster Grey, 3/4 x 4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HRK 55LX83 SCR40CAP929N4"3 / 4 "€13.99
ACROVYN FR225CAP929N Päätykappale, Oyster Grey, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HRL 55MD61 FR225CAP929N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS929N päätykappale, Oyster Grey, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HRM 55MD62 FR225OS929N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125OS929N Päätykappale, Oyster Grey, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HRT 55MD68 FR125OS929N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN SCR64MCAP929N päätykappale, Oyster Grey, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HRU 55LX95 SCR64MCAP929N6"1-1 / 4 "€17.90
ACROVYN SCR64MOS929N päätykappale, Oyster Grey, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HRV 55LX96 SCR64MOS929N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP929N päätykappale, Oyster Grey, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HRW 55LX89 SCR48MCAP929N4"1-1 / 4 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125CAP929N Päätykappale, Oyster Grey, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€6.47 / yksikkö