Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125CAP262N Päätykappale, Driftwood, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HVW 55ME06

ACROVYN FR125CAP262N päätykappale, Driftwood, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HVW Malli: FR125CAP262NRistiviite: 55ME06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriAjopuut
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP262N päätykappale, Driftwood, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HVP 55LY42 SCR40CAP262N4"3 / 4 "€13.99
ACROVYN FR225CAP262N päätykappale, Driftwood, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HVQ 55MD99 FR225CAP262N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS262N Päätykappale, Driftwood, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HVR 55ME01 FR225OS262N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125OS262N Päätykappale, Driftwood, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HVX 55ME07 FR125OS262N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN SCR64MCAP262N päätykappale, Driftwood, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HVY 55LY54 SCR64MCAP262N6"1-1 / 4 "€23.68
ACROVYN SCR64MOS262N päätykappale, Driftwood, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HVZ 55LY55 SCR64MOS262N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP262N päätykappale, Driftwood, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWA 55LY48 SCR48MCAP262N4"1-1 / 4 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125CAP262N päätykappale, Driftwood, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€9.83 / yksikkö