Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125CAP100N päätykappale, munankuori, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HVF 55MD48

ACROVYN FR125CAP100N päätykorkki, munankuori, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HVF Malli: FR125CAP100NRistiviite: 55MD48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriMunankuori
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP100N päätykorkki, munankuori, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HUZ 55LX54 SCR40CAP100N4"3 / 4 "€13.99
ACROVYN FR225CAP100N Päätykorkki, Munankuori, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HVA 55MD42 FR225CAP100N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS100N päätykappale, munankuori, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HVB 55MD43 FR225OS100N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125OS100N päätykappale, munankuori, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HVG 55MD49 FR125OS100N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN SCR64MCAP100N päätykorkki, munankuori, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HVH 55LX66 SCR64MCAP100N6"1-1 / 4 "€17.90
ACROVYN SCR64MOS100N päätykappale, munankuori, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HVJ 55LX67 SCR64MOS100N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP100N päätykorkki, munankuori, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HVK 55LX60 SCR48MCAP100N4"1-1 / 4 "€14.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125CAP100N päätykorkki, munankuori, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€6.47 / yksikkö