ACROVYN BG30373N Puskurin suojus, Amber Cherry, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu | CF2NUC 55LV34

ACROVYN BG30373N Puskurin suojus, Amber Cherry, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2NUC Malli: BG30373NRistiviite: 55LV34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriAmber Cherry
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10373N Puskurisuoja, keltainen kirsikka, pituus 240 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NUB 55LV28 BG10373N4"€1,030.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30373N Puskurin suojus, Amber Cherry, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu
€990.90 / yksikkö