ACROVYN BG30314N Puskurisuoja, Ozark, pituus 240 tuumaa, korkeus 2-3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NRZ 55MA03

ACROVYN BG30314N Puskurin suojus, Ozark, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2NRZ Malli: BG30314NRistiviite: 55MA03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Väriozark
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10314N Puskurisuoja, Ozark, pituus 240 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NRY 55LZ96 BG10314N4"€912.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30314N Puskurin suojus, Ozark, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu
€584.51 / yksikkö