ACROVYN BG30100N Puskurin suoja, munankuori, pituus 240 tuumaa, korkeus 2–3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NTK 55LX68

ACROVYN BG30100N Puskurin suoja, munankuori, pituus 240 tuumaa, korkeus 2-3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2NTK Malli: BG30100NRistiviite: 55LX68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriMunankuori
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10100N Puskurin suoja, munankuori, pituus 240 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NTJ 55LX62 BG10100N4"€912.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30100N Puskurin suoja, munankuori, pituus 240 tuumaa, korkeus 2-3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa
€757.93 / yksikkö