ACROVYN 4CQL934N Kaide, Sisustus, Pearl | CF2AYJ 55LR52

ACROVYN 4CQL934N Kaide, Sisustus, Pearl

Varastossa
Tuote: CF2AYJ Malli: 4CQL934NRistiviite: 55LR52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriHelmi
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C934N Kaide, Sisustus, Pearl | CF2AYG 55LN66 6C934N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6934N Kaide, sisustus, helmi | CF2AYH 55LN71 HRO6934N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN HRB20934N Kaide, Sisustus, Pearl | CF2AYK 55LR56 HRB20934N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL934N Kaide, Sisustus, Pearl
€1,257.69 / yksikkö