ACROVYN 4CQL479N Käsijohde, Sisustus, Cappuccino | CF2BAD 55LU19

ACROVYN 4CQL479N Käsijohde, Sisustus, Cappuccino

Varastossa
Tuote: CF2BAD Malli: 4CQL479NRistiviite: 55LU19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriCappuccino
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C479N Käsijohde, Sisustus, Cappuccino | CF2BAB 55LP47 6C479N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6479N Käsijohde, Sisustus, Cappuccino | CF2BAC 55LP52 HRO6479N5-5 / 8 "€609.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL479N Käsijohde, Sisustus, Cappuccino
€1,257.69 / yksikkö