ACORN 3801-09-H1-OCC11 pesuallas, valkoinen, pituus 20 tuumaa, leveys 22 tuumaa | CJ3TYG 53XV09

ACORN 3801-09-H1-OCC11 pesuallas, valkoinen, pituus 20 tuumaa, leveys 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ3TYG Malli: 3801-09-H1-OCC11Ristiviite: 53XV09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,600.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACORN 3803-09-H1-OCC11 pesuallas, valkoinen, pituus 80 tuumaa, leveys 22 tuumaa | CJ3TYF 53XV11 3803-09-H1-OCC11€3,714.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 3801-09-H1-OCC11 pesuallas, valkoinen, pituus 20 tuumaa, leveys 22 tuumaa
€1,600.84 / yksikkö