Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2590-204-001 Venttiilirungon kokoonpano .5 Gpm kuuma ja kylmä | AB7WPV 24E593

ACORN 2590-204-001 Venttiilirunko, 5 Gpm kuuma ja kylmä

Varastossa
Tuote: AB7WPV Malli: 2590-204-001Ristiviite: 24E593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilirungon kokoonpano, .5 gpm
MateriaaliMuovi
TyyppiKuuma ja kylmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2590-204-001 Venttiilirunko, 5 Gpm kuuma ja kylmä
€341.13 / yksikkö