Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2563-024-000 Mittausservomoottorin kansilevy, ilmansäätöventtiili, viivästetty toiminta | AB9RDM 2EVY7

ACORN 2563-024-000 Mittausservomoottorin kansilevy, ilmansäätöventtiili, viivästetty toiminta

Varastossa
Tuote: AB9RDM Malli: 2563-024-000Ristiviite: 2EVY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlood-Trol (R) -suojalevy
TyyppiViivästynyt näytteleminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Acorn 2563-024-000 mittausservomoottorin kansilevyä käytetään kaupallisissa ja laitosten putkistojärjestelmissä mittausservomoottorin koteloimiseen ja suojaamiseen. Se suojaa moottoria ulkoisilta elementeiltä, ​​iskuilta ja mahdollisilta vaurioilta, mikä edistää automaattisten LVI-laitteiden luotettavaa toimintaa.

Ominaisuudet:

  • Acorn 2563-024-000 -mittausservomoottorin kansilevy sopii tarkasti Acorn-kiinnittimiin, mikä varmistaa yhteensopivuuden wc-tilojen ja wc- ja wc-tulvien yhdistelmän kanssa.
  • Siinä on erikoistoiminto, joka toimii suojakuorena vankilan käymälöiden huuhtelumekanismille ja työosille.
  • Tämä mittausservomoottorin kansilevy tarjoaa paremman turvallisuuden estämällä mukana toimitettujen putkistokomponenttien peukaloinnin ja väärinkäytön.
  • Sitä käytetään korvaavana ongelmana, joka korjaa esimerkiksi halkeamia, korroosiota tai vaurioita olemassa olevissa kansilevyissä ja konepelteissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää tätä peitelevyä vaurioituneen tai syöpyneen levyn tilalle?

V. Kyllä, peitelevy on suunniteltu käytettäväksi korvaavana, ja se korjaa esimerkiksi halkeamia, korroosiota tai vaurioita.

K. Kuinka peitelevy estää peukaloinnin ja väärinkäytön vankilan käymälöissä?

A. Peitelevy muodostaa ulkokuoren, joka estää tehokkaasti luvattoman pääsyn sisäosien luo ja parantaa turvallisuutta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2563-024-000 Mittausservomoottorin kansilevy, ilmansäätöventtiili, viivästetty toiminta
€17.76 / yksikkö