Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2563-020-002 Servomoottorin annostelu istuimella | AA9ZYJ 1KAA5

ACORN 2563-020-002 Servomoottorin annostelukokoonpano istuimella

Varastossa
Tuote: AA9ZYJ Malli: 2563-020-002Ristiviite: 1KAA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostus servomoottorikokoonpano istuimella
TyyppiWC: t ja suihkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Acorn 2563-020-002 annosteluservomoottorikokoonpano istuimella on ihanteellinen nestevirtauksen tarkkaan mittaukseen ja ohjaukseen. Tämä kokoonpano yhdistää servomoottorimekanismin ja istuinosan, mikä mahdollistaa nestejärjestelmien tarkan säädön. Sitä käytetään LVI- ja valmistussektoreilla, joissa nestevirtauksen tarkka ohjaus on välttämätöntä toiminnan tehokkuuden ja säännösten noudattamisen kannalta.

Ominaisuudet:

  • Tämä kokoonpano sopii käytettäväksi usean käyttäjän pesusuihkulähteiden, turvakäymäläiden ja turvasuihkujen kanssa.
  • Se sisältää olennaiset komponentit, kuten (4) ruuvit lukkolevyillä, annostelumoottorikokoonpano, ohjausaukkolevyn jousi, ohjausaukon levykokoonpano, venttiilin istukkakokoonpano ja vesikalvo asennuksen mukavuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Acorn 2563-020-002 -mittausservomoottorikokoonpanon istuimella?

A.

  • Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja sulje vedensyöttö.
  • Poista olemassa olevat komponentit tarvittaessa.
  • Aseta tämä Acorn 2563-020-002 -kokoonpano tukevasti paikalleen.
  • Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi kokoonpanon tiukasti.
  • Liitä komponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Kytke veden syöttö kiinnittimeen.
  • Aktivoi valaisin testataksesi servomoottorin toimivuutta.
  • Tarkasta vuodot ja kiristä liitännät tarvittaessa.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän mittausservomoottorikokoonpanon?

A.

  • Ennen puhdistusta katkaise veden syöttö kiinnittimeen.
  • Varmista, että kokoonpano on turvallisuuden vuoksi irrotettu virtalähteestä.
  • Tarkista säännöllisesti roskien varalta ja poista ne pehmeällä harjalla tai liinalla.
  • Puhdista osat tarvittaessa miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella.
  • Tarkasta kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet tiivisteet.
  • Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin, jos valmistaja suosittelee.
  • Tarkasta ja kalibroi servomoottori säännöllisesti, jotta mittaus on tarkka.
  • Tarkista sähköliitäntöjen tiiviys ja korroosio; puhdistaa tarpeen mukaan.
  • Huollon jälkeen testaa kokoonpano aktivoimalla kiinnitys varmistaaksesi oikean veden virtauksen.
  • Tarkasta asennuspaikka vuotojen varalta ja kiristä liitännät tarvittaessa.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa mittausservomoottorikokoonpanoa?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteensopivuus kiinnikkeiden kanssa, sovelluskohtaiset tiedot, koko, mukana tulevat komponentit, asennuksen helppous, vettä säästävät ominaisuudet, kestävyys ja säädettävyys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ACORN 2563-020-001 Mittausservomoottorikokoonpano ilman istuinta | AB9RDH 2EVY3 2563-020-001Annostus servomoottorikokoonpano ilman istuinta€181.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2563-020-002 Servomoottorin annostelukokoonpano istuimella
€170.90 / yksikkö