Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2437-001-001 Safti-trol -kasettien kokoonpano | AB9RDB 2EVX4

ACORN 2437-001-001 Safti-trol -kasettikokoonpano

Varastossa
Tuote: AB9RDB Malli: 2437-001-001Ristiviite: 2EVX4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSafti-Trol (R) -patruuna ja kalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ACORN 2437-000-001 Safti-trol -kasettien kokoonpano | AB9RDA 2EVX3 2437-000-001Safti-Trol (R) -kasetin yläosa€143.23
ACORN 2437-100-001 Safti-trol -kasettien kokoonpano | AD3KPP 3ZWP1 2437-100-001Safti-Trol (R) -kasettien kokoonpano€175.02
ACORN 2437-110-001 Safti-trol -kasettien kokoonpano | AD3KPQ 3ZWP2 2437-110-001Safti-Trol (R) -kasettien kokoonpano€258.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2437-001-001 Safti-trol -kasettikokoonpano
€112.59 / yksikkö