Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0401-111-001 O-rengas 7/16 Id x 5/8 ulkohalkaisija x 3/32 tuumaa Th - 10 kpl pakkaus | AA8MGG 19C779

ACORN 0401-111-001 O-rengas 7/16 Id x 5/8 Ulkohalkaisija x 3/32 tuumaa Th-10 kpl

Varastossa
Tuote: AA8MGG Malli: 0401-111-001Ristiviite: 19C779

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Koko7/16 "ID x 5/8" OD x 3/32 "paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0401-111-001 O-rengas 7/16 Id x 5/8 Ulkohalkaisija x 3/32 tuumaa Th-10 kpl
€18.83 /pakkaus