ACME ELECTRIC ALRB130LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 170 uH, 130A, kapseloitu | BC7PUL

ACME ELECTRIC ALRB130LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 170 uH, 130A, kapseloitu

Varastossa
Tuote: BC7PUL Malli: ALRB130LWE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,219.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjareaktori
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus11.83 "
induktanssi170 uH
Pituus8.82 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
Moottori HP100 HP
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V / 480 V / 600 V
Leveys14.17 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusinduktanssiPituusMoottori HPAsennusreiän kokoLeveysHinta
ACME ELECTRIC ALRB004LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 5513 uH, 4A, kapseloitu | BC7PRC ALRB004LWE9.68 "5513 uH4.5 "2 hv-4.75 "€234.53
ACME ELECTRIC ALRB003TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 7351 uH, 3A | BC7QBF ALRB003TBC3.875 "7351 uH3.125 "1.5 hv1.44 "4.25 "€144.35
ACME ELECTRIC ALRB130CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 170 uH, 130A | BC7TYV ALRB130CBC7"170 uH6.5 "100 HP3.6 "9"€806.36
ACME ELECTRIC ALRB025TBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 882 uH, 25A | BC7XKC ALRB025TBC4.75 "882 uH3.75 "15 HP2.5 "6.5 "€241.15
ACME ELECTRIC ALRB110LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 200 uH, 110A, kapseloitu | BC7XVK ALRB110LWE11.83 "200 uH8.82 "75 HP-14.17 "€1,043.29
ACME ELECTRIC ALRB110CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 200 uH, 110A | BC8ACV ALRB110CBC7"200 uH5"75 HP3.6 "9"€649.43
ACME ELECTRIC ALRB300CBC Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 74 uH, 300A | BC8BWZ ALRB300CBC8.5 "74 uH8"250 HP4.6 "10.8 "€1,722.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC ALRB130LWE Line Reactor, AC, kolmivaiheinen, 240/480/600V, 170 uH, 130A, kapseloitu
€1,219.05 / yksikkö