ACCUSHIM SSW01 alustarulla, 12 x 50 tuuman koko, 0.001 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ETJ

ACCUSHIM SSW01 alustarulla, 12 x 50 tuuman koko, 0.001 tuuman paksuus, ruostumaton teräs

Tuote: CE8ETJ Malli: SSW01
€128.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko12 x 50 "
Paksuus0.001 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusHinta
ACCUSHIM SSN0X alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.0005 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERR SSN0X6 x 50 "0.0005 "€158.45
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM SSN01 alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.001 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERT SSN016 x 50 "0.001 "€58.61
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM SSN02 alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.002 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERU SSN026 x 50 "0.002 "€37.04
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM SSN03 alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.003 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERV SSN036 x 50 "0.003 "€37.80
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM SSN04 alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.004 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERW SSN046 x 50 "0.004 "€38.95
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM SSN05 alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.005 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERX SSN056 x 50 "0.005 "€41.81
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM SSN06 alustarulla, 6 x 50 tuuman koko, 0.006 tuuman paksuus, ruostumaton teräs | CE8ERY SSN066 x 50 "0.006 "€42.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUSHIM SSW01 alustarulla, 12 x 50 tuuman koko, 0.001 tuuman paksuus, ruostumaton teräs
€128.29 / yksikkö