Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE SS5321-22P Laatikkoliuku, matkan päällä, pituus 22 tuumaa, 2 kpl pakkaus | AD8KLP 4KRL4

ACCURIDE SS5321-22P laatikon liukukappale, matkan päällä, pituus 22 tuumaa, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KLP Malli: SS5321-22PRistiviite: 4KRL4
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
€375.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus22 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriLuonnollinen
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennuksen tyyppiYli matka
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2 5 / 64 "
Kantavuus352 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiSivu tai kova
Yli matka1"
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti352 lb
Sivutila0.75 "
Testattu laatikon leveys18 "
Matkan pituus22-37 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1455
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE SS5321-18P Laatikon liukukappale, Matkan päällä, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLM 4KRL2 SS5321-18P18 "18-41 / 64 "352 lbRuostumaton teräs2€334.79
ACCURIDE SS5321-20P Laatikkoliuku, matkan päällä, pituus 20 tuumaa, 2 kpl pakkaus | AD8KLN 4KRL3 SS5321-20P20 "20-39 / 64 "352 lbRuostumaton teräs2€355.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE SS5321-22P laatikon liukukappale, matkan päällä, pituus 22 tuumaa, 2 kpl pakkaus
€375.66 /pakkaus