Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE SS2028-18P Laatikkoliuku, 3/4 jatke, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLG 4KRK2

ACCURIDE SS2028-18P vetolaatikko, 3/4 jatke, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KLG Malli: SS2028-18PRistiviite: 4KRK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus18 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriLuonnollinen
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 25 / 64 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Laatikon leveys18 "
AsennustyyppiSivu tai kova
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti100 lb
Sivutila0.38 "
Matkan pituus12-39 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE SS2028-22P Laatikkoliuku, 3/4 jatke, 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLH 4KRK4 SS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 lbRuostumaton teräs2€164.90
ACCURIDE SS2028-24P Laatikkoliuku, 3/4 jatke, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLJ 4KRK5 SS2028-24P24 "18-29 / 64 "100 lbRuostumaton teräs2€173.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE SS2028-18P vetolaatikko, 3/4 jatke, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€148.67 /pakkaus