Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE SS0330-22P Laatikon liukumäki, koko 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLL 4KRK9

ACCURIDE SS0330-22P Laatikon liukumäki, koko 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KLL Malli: SS0330-22PRistiviite: 4KRK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus22 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriLuonnollinen
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 25 / 64 "
Kantavuus143 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiSivu tai kova
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti143 lb
Sivutila0.75 "
Testattu laatikon leveys18 "
Matkan pituus21-43 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.052
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE SS0330-16P Laatikon liukumäki, koko 16 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLK 4KRK6 SS0330-16P16 "15-55 / 64 "143 lbRuostumaton teräs2€367.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE SS0330-22P Laatikon liukumäki, koko 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€422.95 /pakkaus