Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 3600-14D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMR 4KRU5

ACCURIDE C 3600-14D laatikon liukukappale, täysin irroimaton, 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KMR Malli: C 3600-14DRistiviite: 4KRU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus14 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus273 lb
MateriaaliTeräs
Max. Laatikon leveys16 "
AsennustyyppiPuoli
Ruuvin koko# 10-32
RuuvityyppiUralevy ja tasainen pää
Sivukiinnitys paria kohti267 lb
Sivutila0.75 "
Matkan pituus14 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 3600-12D vetolaatikon liukukansi, Täysin irroimaton, 12 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMQ 4KRU4 C 3600-12D12 "2€126.91
ACCURIDE C 3600-16D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 16 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMT 4KRU6 C 3600-16D16 "2€128.69
ACCURIDE C 3600-18D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMU 4KRU7 C 3600-18D18 "2€153.89
ACCURIDE C 3600-20D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMV 4KRU8 C 3600-20D20 "2€160.31
ACCURIDE C 3600-22D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMW 4KRU9 C 3600-22D22 "2€172.03
ACCURIDE C 3600-24D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMX 4KRV1 C 3600-24D24 "2€172.00
ACCURIDE C 3600-28D vetolaatikon liukumäki, Täysin irroimaton, 28 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMY 4KRV3 C 3600-28D28 "2€191.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 3600-14D laatikon liukukappale, täysin irroimaton, 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€133.64 /pakkaus