Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 2632-8D vetolaatikko, Soft Close -kiinnitys, 8 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMB 4KRP8

ACCURIDE C 2632-8D vetolaatikko, pehmeä kiinnityskisko, 8 tuuman pituus, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD8KMB Malli: C 2632-8DRistiviite: 4KRP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus8"
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäKäsin nostettu kisko
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus65 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKiskokiinnike
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiTukivarren pää
Sivukiinnitys paria kohti75 lb
Sivutila1 / 2 "
Testattu laatikon leveys16 "
Matkan pituus8"
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusKantavuusMateriaaliSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 2632-10D vetolaatikko, Soft Close -kiinnitys, 10 tuuman pituus, 2 kpl | AD8KMC 4KRP9 C 2632-10D10 "65 lbTeräsSinkitty2€53.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 2632-8D vetolaatikko, pehmeä kiinnityskisko, 8 tuuman pituus, 2 kpl
€54.99 /pakkaus