Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M8X30 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LZM 484Z58

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M8X30 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LZM Malli: ZSS616M8X30Ristiviite: 484Z58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.13 mm
Pään korkeus8.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus30 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus30 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0162
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M8X30 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka 316H5
€30.25 / yksikkö