Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS61608C08 Pistorasiaruuvi, 1/2 tuuman pituus, #8-32 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LXC 484Z03

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C08 kantapääruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kierrekoko #8-32, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LXC Malli: ZSS61608C08Ristiviite: 484Z03
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
€17.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko9 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.0.2656 "
Pään korkeus0.1719 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 / 2 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus1 / 2 vuonna
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C08 kantapääruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kierrekoko #8-32, luokka 316H5
€17.78 / yksikkö