Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61658F Flange Nut, 1-3/8 Inch Flange Dia., 5/8-18 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LTJ 484Z76

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61658F laippamutteri, 1-3/8 tuuman laipan halkaisija, 5/8-18 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LTJ Malli: ZNF61658FRistiviite: 484Z76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus13 / 16 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61658F laippamutteri, 1-3/8 tuuman laipan halkaisija, 5/8-18 kierrekoko, luokka 316H5
€182.81 / yksikkö