Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z4401-KIT Tynnyripulttivalikoima, 10 kokoa, 18-8 ruostumatonta terästä, 90 kpl | AC4AMU 2YAR6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4401-KIT tynnyripulttivalikoima, 10 kokoa, 18-8 ruostumatonta terästä, 90 osaa

Varastossa
Tuote: AC4AMU Malli: Z4401-KITRistiviite: 2YAR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€796.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyripulttivalikoima
Drive TypeTurvallisuus
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliarkkitehtoninen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä90
Kokojen lukumäärä10
TyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4401-KIT tynnyripulttivalikoima, 10 kokoa, 18-8 ruostumatonta terästä, 90 osaa
€796.67 / yksikkö