Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1963MSS Allen Nut, 0.273 Inch Length, Stainless Steel, M4 X 0.7 Thread Size, 19/64 Inch Drill | CG6LNX 484Y40

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1963MSS kuusiokolomutteri, pituus 0.273 tuumaa, ruostumaton teräs, M4 X 0.7 kierrekoko, 19/64 tuuman pora

Varastossa
Tuote: CG6LNX Malli: Z1963MSSRistiviite: 484Y40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutteri
Rungon halkaisija0.28 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Reiän koko0.298 "
Pituus0.273 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1963MSS kuusiokolomutteri, pituus 0.273 tuumaa, ruostumaton teräs, M4 X 0.7 kierrekoko, 19/64 tuuman pora
€47.63 / yksikkö