Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DME1 Välilevyn lyhennys Id 0.501 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JXA

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DME1 välilevyn lyhennyksen tunnus 0.501 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9JXA Malli: 2DME1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim
Sisällä Dia.0.501 "
Pituuden toleranssi-0 / + 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.75 "
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus70,000 psi
Paksuus0.016 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiLyhentäminen
Leveystoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Olkapään koko (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiPkg. MääräHinta
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMC9 Välilevyn lyhennystunnus 0.251 tuumaa - 100 kpl | AB9JWP 2DMC90.251 "0.375 "0.005 "+/- 0.0005 "100€62.27
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMD1 Välilevyn lyhennystunnus 0.251 tuumaa - 100 kpl | AB9JWQ 2DMD10.251 "0.375 "0.016 "+/- 0.001 "100€68.89
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMD2 Välilevyn lyhennystunnus 0.251 tuumaa - 100 kpl | AB9JWR 2DMD20.251 "0.375 "0.03 "+/- 0.003 "100€66.73
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMD3 Välilevyn lyhennystunnus 0.314 tuumaa - 100 kpl | AB9JWT 2DMD30.314 "0.438 "0.005 "+/- 0.0005 "100€68.70
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMD4 Välilevyn lyhennystunnus 0.314 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWU 2DMD40.314 "0.438 "0.016 "+/- 0.001 "50€50.19
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMD5 Välilevyn lyhennystunnus 0.314 tuumaa - 100 kpl | AB9JWV 2DMD50.314 "0.438 "0.03 "+/- 0.003 "100€51.40
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMD6 Välilevyn lyhennystunnus 0.376 tuumaa - 100 kpl | AB9JWW 2DMD60.376 "0.563 "0.005 "+/- 0.0005 "100€63.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DME1 välilevyn lyhennyksen tunnus 0.501 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€65.40 /pakkaus