Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS ZFD844VP kemiallinen etiketti 10 tuumaa H Muovi | AF3XCY 8DYM2

ACCUFORM SIGNS ZFD844VP kemiallinen etiketti 10 tuumaa H muovia

Varastossa
Tuote: AF3XCY Malli: ZFD844VPRistiviite: 8DYM2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus10 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ACCUFORM SIGNS ZFD844VS Kemiallinen etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa Leveys | AF4XUR 9NYV8 ZFD844VSLiima-vinyyli€23.98
ACCUFORM SIGNS ZFD844VA kemiallinen etiketti 10 tuumaa H Alumiini | AF6BZD 9WF04 ZFD844VAAlumiini€17.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS ZFD844VP kemiallinen etiketti 10 tuumaa H muovia
€27.13 / yksikkö