Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS THS405PTM Ghs Jumbo Tunnisteet Tuotteen nimi 8.5 x 3.875 tuumaa Pk5 | AC7VMX 38W958

ACCUFORM SIGNS THS405PTM Ghs Jumbo Tunnisteet Tuotteen nimi 8.5 x 3.875 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AC7VMX Malli: THS405PTMRistiviite: 38W958

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS Jumbo Tagit, Tuotteen nimi
LäpivientiKyllä
Korkeus8.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, punainen
MateriaaliMuovi
Kääntöpuolen seliteKatso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiMateriaaliHinta
ACCUFORM SIGNS THS405CTM Ghs Jumbo Tunnisteet Tuotteen nimi 8.5 x 3.875in Pk5 | AC7VMW 38W956 THS405CTMEiCardstock€48.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS THS405PTM Ghs Jumbo Tunnisteet Tuotteen nimi 8.5 x 3.875 tuumaa Pk5
€74.85 / yksikkö