Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT THS403PTM Ghs Tunnisteet Kemiallinen nimi 8-1 / 2 x 3-7 / 8in Pk5 | AC7VMV 38W955

ACCUFORM SIGNS THS403PTM Ghs Tags Kemiallinen nimi 8-1/2 x 3-7/8in Pk5

Varastossa
Tuote: AC7VMV Malli: THS403PTMRistiviite: 38W955

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-tunnisteet, kemiallinen nimi
LäpivientiKyllä
Korkeus8.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, punainen
MateriaaliMuovi
Kääntöpuolen seliteKatso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiMateriaaliHinta
ERIKOISMERKIT THS403CTM Ghs Tunnisteet Kemiallinen nimi 8-1 / 2 x 3-7 / 8in Pk5 | AC7VMU 38W953 THS403CTMEiCardstock€48.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS THS403PTM Ghs Tags Kemiallinen nimi 8-1/2 x 3-7/8in Pk5
€62.99 / yksikkö