Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TCS319CTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQZ 43Z298

ACCUFORM SIGNS TCS319CTP lupalappu 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TQZ Malli: TCS319CTPRistiviite: 43Z298

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalli tagi
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteTarkistuslista
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
TARKKUUSMERKIT TRS320CTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQF 43Z271 TRS320CTPMusta / punainentarkastus€24.77
TARKKUUSMERKIT TCS323CTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRB 43Z302 TCS323CTPMusta valkoinen; Valkoinen punainenRajoitetun tilan pääsyluvan kommentit€23.02
TARKKUUSMERKIT TSS822CTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRK 43Z314 TSS822CTPMusta / keltainen-€23.87
TARKKUUSMERKIT TCS327CTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRM 43Z317 TCS327CTPMusta valkoinen; Valkoinen punainenRajoitetun tilan ennakkoilmoitus€24.58
TARKKUUSMERKIT TCS361CTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRP 43Z320 TCS361CTPMusta / keltainenTulityölupa Älä poista tätä tunnistetta!€19.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TCS319CTP lupalappu 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€26.09 / yksikkö