Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAB102CTP Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTG 43Z344

ACCUFORM SIGNS TAB102CTP Varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TTG Malli: TAB102CTPRistiviite: 43Z344

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteRakennustyöt ovat käynnissä tämän barrikadin sisällä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
ERIKOISMERKIT TSS101CTP-varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQN 43Z282 TSS101CTPMusta / punainen-€29.31
ERIKOISMERKIT TRS327CTP-varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQV 43Z292 TRS327CTPMusta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€24.28
ERIKOISMERKIT TCS318CTP-varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQX 43Z295 TCS318CTPMusta / punainen, valkoinenTämä energialähde on lukittu!€23.82
ERIKOISMERKIT TRS331CTP-varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRY 43Z332 TRS331CTPMusta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€23.84
ERIKOISMERKIT MDT182CTP-varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTA 43Z335 MDT182CTPMusta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€27.43
TARKKUUSMERKIT TAB104CTP Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTE 43Z341 TAB104CTPMusta / valkoinenBarricade Tag Älä poista€27.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB102CTP Varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€25.40 / yksikkö